ラグジュアリー ミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44071476 品番 HA364-01
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

飛散防止加工がされており、万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくいです。
平面鏡が採用されており、距離感が掴みやすいです。
本製品の防眩ミラーは、眩しさを約35%まで大幅に軽減。
後続車のヘッドライトの眩しさを抑え、夜のドライブをより快適にしてくれます。

デザイングロリア ブラック×ホワイト サイズ(mm)336×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする