てるてるランタン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44071607 品番ALA-3301
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

てるてる坊主をイメージするランタンライト
明りの色(白色あるいは電球色)をお客様が変更できます。
ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します。

明るさ(Lm)白色:約35、電球色:約20 質量(g)約105(電池除く) 仕様非防水 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 電池寿命(時間)連続点灯:約70(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売) LED色0.3W白×1個 材質(カバー)PC樹脂 寸法(Φ×高さH)(cm)8.5×12.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44071607
2022-07-22
用途:
夜間の部屋照明に

色合いが変更できるのが良い。思っていたより明るかったので、照度調節機能があれば尚良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする