画像準備中

ヘルメットクリップ付ヘッドランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44071634 品番ACA-4305HC
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スイッチを押すだけの簡単操作。
ヘッド部は上下に約90度角度調整が可能。
防雨時に使用可能なヘッドランプ(IPX4)。

質量(g)(ヘッドランプ)約60/ベルト・電池除く、(ヘルメットクリップ)約7.0 明るさ(Lm)約26 電池寿命(時間)連続点灯:約40(国産メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 仕様ヘッドランプ(IPX4)、アメリカンタイプのヘルメット(ミゾありタイプ)と、MPタイプのヘルメット(ミゾなしタイプ)の両方に対応したクリップです。バッテリーコードも収納できます。ヘルメットクリップは4個付属していますので、ヘルメットの左右に2個ずつ取り付けてください。 材質(本体)(ヘッドランプ)ABS樹脂、(ヘルメットクリップ)PC樹脂 ベルト幅(mm)20〜25 LED色白×1灯 材質(ベルト)ポリエステル 材質(カバー)エラストマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ヘッドランプ)約7.0×6.0×3.8、(ヘルメットクリップ)約1.9×5.3×1.8 材質(レンズ)PC樹脂 アズワン品番64-4012-81
注意
※ヘルメットの種類により、取付ができない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする