AIC-05IV ズレにくいイス脚カバー1脚用 スマイルキッズ 44071783 AIC-05IV ズレにくいイス脚カバー1脚用 スマイルキッズ 44071783

ズレにくいイス脚カバー1脚用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード44071783 品番AIC-05IV
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

イス脚にスッポリはかせるだけでフローリングや畳のキズを防ぎます。
マンションなど、床の響きが気になる場合もおすすめです。
ぴったりフィットのリブ網構造で、内側に滑り止めが付いているのでカバーのズレを抑えます。

アイボリー 材質ポリエステル75%、ポリプロピレン25% 質量(g)約6 寸法(cm)角脚/1辺が約2〜5 寸法(幅W×高さH)(cm)約4.5×9 寸法(Φ×高さH)(cm)丸脚/約2.5〜7脚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする