AAR-202 液晶エアコンリモコンU スマイルキッズ 44072413 AAR-202 液晶エアコンリモコンU スマイルキッズ 44072413

液晶エアコンリモコンU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44072413 品番AAR-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

本品は、エアコン用マルチメーカー対応リモコンです。
対応メーカーは14社。
操作機能を抑えて低コスト化を目指しました。
表示部は好評のELバックライト付き。
蓄光インク使用のロゴマーク付なので、暗いところでも簡単に見つけることができます。
OFFタイマー機能追加。
メモリー機能追加。

付属品フック用止めネジ×1 材質(本体・電池部カバー)ABS樹脂、(LCD表示窓)アクリル樹脂、(操作ボタン)シリコンゴム 質量(g)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×22×135 対応機種14社(179種類)、オートサーチ機能付 表示部ELバックライト付きLCD 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命約5ヶ月間 (国産アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)約6(使用機種により変化有)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする