※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

135mm小判型ブラシ(真鍮線)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44072684 品番EA109B-96
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,012
販売価格(税別)
920
材質真鍮 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.15 行数7行 ブラシ寸法(mm)50×135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44072684
2021-11-06
用途:
清掃作業
建設業・工事業

いいです
最高に ホムセンにあるものや他のものより少しお高いけど、毛足が少し長いので使いやすい。
それと要望ですが96の商品の密度でステンレスのものがあるといいですね。
金額的に同じ感じでは無理なんでしょうかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする