※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
エスコの スプレーガン本体
エスコの 圧送式・加圧式スプレーガン
2.0Lスプレーガン(加圧式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44073463
品番
EA121BX-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,620
販売価格(税別)
¥
44,200
バスケットに入れる
ノズル径
1.0mm
付属品
スパナ、ストレーナー、ブラシ
仕様
塗装用
質量(kg)
2.1
使用圧力
0.2MPa
カップ容量(mL)
2000
全長(cm)
両ホース:150
使用コンプレッサ
1.85kw
エアー取付ねじ
G1/4”