※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41mmステム型カップリング(中圧用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44074583 品番EA140BJ-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,840
販売価格(税別)
34,400
常用圧力(MPa)3 材質SUS304 仕様オーリング(NBR) 中圧型 構造バルブレス構造 タケノコ径(Φmm)41
注意
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする