EA164DB-175 1/2”sqx175mmインパクトエクステンションバー エスコ 44075143

代表画像です

EA164DB-175 1/2”sqx175mmインパクトエクステンションバー エスコ 44075143
EA164DB-175 1/2”sqx175mmインパクトエクステンションバー エスコ 44075143
EA164DB-175 1/2”sqx175mmインパクトエクステンションバー エスコ 44075143
EA164DB-175 1/2”sqx175mmインパクトエクステンションバー エスコ 44075143

1/2”sqx175mmインパクトエクステンションバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44075143
品番
EA164DB-175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,542
販売価格(税別)
3,220

ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。

仕様
ロックボール付
適合
ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BA
エスコ品番
EA164DB-175
全長(mm)
175
質量(g)
358
寸法L(mm)
175
寸法D(mm)
30
差込角(inch)
1/2”
注意
※ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、CリングやOリング、ピン等の固定具を用いて固定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする