※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[EA305HF-2,-3用]14本ホットメルトスティック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44076385 品番EA305HF-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
主な用途ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど 白色半透明 仕様EA305HF-2用 耐熱温度(℃)55℃ 内容量(kg)0.35(14本入) サイズ(mm)直径11.5×220 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44076385
2023-06-08
用途:
工作等

もう一方安いスティックを購入した事が有ったが、ほんの僅か直径が小さくて、トリガーを引いてもスティックが良く進まなかった。しかし、この製品は直径が正常でトリガーのひき具合とスティックの進み具合も良好ですが、少し高価ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする