※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 接着剤
エスコの ホットメルト接着剤
エスコの グルースティック
[EA305HF-2,-3用]10本ホットメルトスティック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44076394
品番
EA305HF-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
白色半透明
仕様
EA305HF-3用
耐熱温度(℃)
55℃
内容量(kg)
0.18(10本入)
サイズ(mm)
直径11.5×150
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ