※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電気溶接機
エスコの 半自動溶接機
AC100Vノンガス半自動溶接機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44076613
品番
EA315GH-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥89,210
販売価格(税別)
¥
81,100
バスケットに入れる
使用率(%)
40%
付属品
トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、入力ケーブル(3芯)3m、チップ直径0.6/直径0.8/直径0.9、ノズル、 ワイヤー直径0.9
仕様
インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現
サイズ
230(W)×480(D)×360(H)mm
ワイヤー径(Φmm)
直径0.6/0.8/0.9mm
周波数
50Hz/60Hz
入力電源
100V(単相)
入力電流(A)
25
出力電流
90A