※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電気溶接機
エスコの 半自動溶接機
単相200V/140Aインバーター半自動溶接機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44076735
品番
EA315SC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥157,000
使用率(%)
20%
付属品
アースクリップ付コード1.4m、 トーチ付コード2.5m、電源コード2m
仕様
約11kgのコンパクトボディ。
ワイヤー径(Φmm)
直径0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm
入力
5.2kVA
周波数
50/60Hz
本体寸法
240(W)×460(D)×360(H)mm
入力電源
AC200V(単相)
出力電流
DC140A