※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 耐熱・防火手袋
[M/270mm]手袋・耐熱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44078415
品番
EA354AF-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(mm)
270
耐熱温度(℃)
120
仕様
クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋
材質
表:ポリエステル(PUラミネート)、 裏
厚さ(mm)
1.3