※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 耐熱・防火手袋
[フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44078896
品番
EA354KJ-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,175
販売価格(税別)
¥
9,250
バスケットに入れる
高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。
サイズ
フリー
全長(mm)
約260
耐熱温度(℃)
400(目安)
材質
手の甲:アラミド繊維、 手の平:PBO繊維、 裏:綿中:断熱材
幅(mm)
110
質量(g)
140
規格
EU規格CEEN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル4