※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直径225吊バンド(スパイラルダクト管用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44079894 品番EA440AJ-225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,023
販売価格(税別)
930

蝶番式吊バンド

材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径225 用途スパイラルダクト管用 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)228

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする