※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
25A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44080208
品番
EA440AN-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
SUS304
呼び径(A)
25
用途
SGP管用
仕様
10mmゴム付
奥行(mm)
26
適合管外径(Φmm)
34
吊ボルト径
W3/8”