※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 配管サドルバンド
32Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44080558
品番
EA440BA-232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
SUS304
呼び径(A)
32
用途
ステンレス鋼管用
適合径(Φmm)
42.7
ねじ穴(Φmm)
5