※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45-120mmレベル調整バンド(VP管用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44081258 品番EA440CL-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,463
販売価格(税別)
1,330

パイプを押し込むだけの簡単施工

材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)40(120) 適合管外径(Φmm)48 用途排水管(VP管)のレベル調整用 スライド寸法(mm)45/120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする