※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの フロアーバンド
62-137mmレベル調整バンド(VP管用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44081346
品番
EA440CL-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
パイプを押し込むだけの簡単施工
材質
高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)
75(135)
適合管外径(Φmm)
89
用途
排水管(VP管)のレベル調整用
スライド寸法(mm)
62/137