※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの フロアーバンド
156-296mmレベル調整バンド(VP管用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44081364
品番
EA440CL-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
パイプを押し込むだけの簡単施工
材質
高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)
75(300)
適合管外径(Φmm)
89
用途
排水管(VP管)のレベル調整用
スライド寸法(mm)
156/296
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44081364
EA440CL-52
44081188
EA440CL-4
145-220mmレベル調整バンド(VU管用)
エスコ
1個
¥
1,110
税込
¥
1,221
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)