※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの バルブ
エスコの チェックバルブ(逆止弁)
G1/4”ねじ付逆止弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44081818
品番
EA465L-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,387
販売価格(税別)
¥
2,170
バスケットに入れる
耐圧(MPa)
1.6
全長(mm)
45
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
100まで
ねじサイズ
1/4”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材