※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
#13ボールバルブ(コンパクト型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44082353
品番
EA470VB-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
材質(本体)
U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)
0〜50
バルブ種類
ボールバルブ
仕様
構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適
材質(シール)
シート:PTFE Oリング:EPDM
適合管外径(Φmm)
18.20mm
商品豆知識
配管工事を支える補助部材