※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
530x366x221mm/34.5L折畳コンテナ(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44083428
品番
EA506AA-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,784
販売価格(税別)
¥
3,440
バスケットに入れる
容量(L)
34.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×221
色
青
フタの有無
なし
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
530×366×221
スタッキング
可