※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
656x456x326mm/77.2Lコンテナ(OD色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44084609
品番
EA506AF-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,414
販売価格(税別)
¥
6,740
バスケットに入れる
容量(L)
77.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
656×456×326
色
OD色
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
656×456×326(H)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
注意
※コンテナ用のふたはEA506AF-55をご使用下さい(別売)