※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
670x335x288mm/51.3Lコンテナ(青)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44084776
品番
EA506AF-86
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
容量(L)
51.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
670×335×288
色
青
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
670×335×288
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可