※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1173x335x288mm/91.4Lコンテナ(グレー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44084794 品番EA506AF-88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,516
販売価格(税別)
9,560
容量(L)91.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1173×335×288 グレー 仕様積み重ね可能 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1173×335×288 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする