※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 保存容器・調味料入れ
エスコの シール容器・フードコンテナ
430ml密閉保存容器(4方ロック式/3個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44086133
品番
EA508TC-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥545
販売価格(税別)
¥
495
バスケットに入れる
汁もれを防ぐ安心の4点ロックとパッキン付
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、 パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
430
形状
丸形
寸法(mm)
131×131×62(H)
タイプ
丸形タイプ