※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

320x500mm/100kgコンパクト運搬車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44086368 品番EA520BY-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,610
販売価格(税別)
15,100
耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)500×320 床面高さ(mm)126 質量(kg)4.3 車輪径(Φmm)75mm(ナイロン車) 荷台寸法(幅)(mm)320 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)820 荷台寸法(奥行)(mm)500 材質(荷台)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする