※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 鉄工ヤスリ
215mmやすり(平/ユニカット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44086657
品番
EA521PH-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,761
販売価格(税別)
¥
2,510
バスケットに入れる
形状
平
全長(mm)
215
仕様
ダイカストから軽合金やプラスチック等に使用できます。
材質
合金工具鋼(SKS-8)
刃長
110mm
寸法(幅W×厚さ)(mm)
11×3.5