※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ショックレスハンマー
直径94mm/6000g無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44090437
品番
EA575WT-309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
頭径(mm)
94
全長(mm)
900
材質
頭:ポリエチレン、柄:ファイバーグラス
全質量(kg)
6