大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
ねじの呼び
M20
注文コード
44092133
品番
M20×95
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
203
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
95
ねじピッチ
2.5
寸法S(mm)
30
寸法e(mm)
約34.6
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目