※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの 交換ヘッド類
エスコの スパナヘッド
3/8”sq/10個組[CROWFOOT]スパナセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44094899
品番
EA617AS-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,110
販売価格(税別)
¥
30,100
バスケットに入れる
タイロッドのロックナットや配管周りに最適
用途
ソケット・レンチ類の入らない奥まった場所の作業に
仕様
ホルダー付
セット内容
10個組
材質
スチール
サイズ
3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・ 11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・1”
差込角(inch)
3/8”