※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの 交換ヘッド類
エスコの スパナヘッド
3/8”sqx7/8”[CROWFOOT]スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44094935
品番
EA617AS-109A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,696
販売価格(税別)
¥
3,360
バスケットに入れる
材質
スチール
全長(mm)
50.8
サイズ
7/8”
差込角(inch)
3/8”
外径(mm)
44.5