完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44095950 品番 MXH-BTW400BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

片耳3.3gの小型軽量で、寝転びながら音楽や動画を楽しめる。
小型サイズで小さな耳にもフィット。
ハンズフリー対応で電話やWEB会議におすすめ。
本体連続再生時間は従来品比約1.6倍の約6.5時間。充電ケースのフル充電により、従来品比約1.4倍の約19.5時間の再生が可能。
タッチセンサーボタン採用。

付属品イヤーピース (S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、充電用ケーブル (USB-A-Type-C 約45cm)×1本取扱説明書 (保証書付) ブラック 質量(g)本体:約3.3×2、ケース:約25 形式密閉ダイナミック型 電源内蔵充電式リチウムイオン電池 接続方式Bluetooth ケース寸法(mm)67×46×27 連続使用時間(時間)(再生)約6.5/(待受)約70 通信方式Bluetooth Ver.5.3 充電時間(時間)本体:約1.5、ケース:約2 ペアリングマルチペアリング:最大4台 通信距離(m)(最大)約10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする