大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44097033
品番
M10×160
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
160
ねじピッチ
1.5
色
黒
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法ds(Φmm)
10
ねじ長さb(mm)
32
ねじ山種類
メートル並目