大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44097085
品番
M12×160
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
160
ねじピッチ
1.75
色
黒
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目