※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 裁縫用資材
エスコの ひも/平・丸ゴム/テープ
エスコの 平ゴム/丸ゴム
15mmx2m平織ゴム(白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44097105
品番
EA628PV-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(m)
2
幅(mm)
15
色
白
材質
ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
2
注意
※製造の都合上、途中で切れている場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44097105
EA628PV-11
44097123
EA628PV-13
15mmx10m平織ゴム(白)
エスコ
1個
¥
1,590
税込
¥
1,749
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)