産業用換気扇用防虫網(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44097325 品番CN-40SPM【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別) アウトレット
¥5,8904,790
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質(枠)SUS304、(金網)SUS304 付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法H(mm)15 寸法A(mm)450 寸法F(mm)165 寸法D(mm)378 寸法E(mm)248 寸法B(mm)414 寸法C(mm)426 寸法I(mm)414 寸法G(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26554684
2020-06-12
用途:
飲食店の換気扇吹き出し口
不動産業

以前使っていた防虫網が廃盤になっていたので、サイズが近いこちらのものを買いました。数ミリの違いでしたので、取り付けは全く問題ありませんでした。ただ網はすぐ汚れ、こまめに洗っても完全にはきれいになりません。使い捨て感覚で使える安価なものか、汚れ防止の細工してあっても良いかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする