大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44097365
品番
M24×190
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
190
ねじピッチ
3
色
黒
寸法S(mm)
36
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約41.6
寸法Z(mm)
約3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
15
寸法ds(Φmm)
24
ねじ長さb(mm)
60
ねじ山種類
メートル並目