大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44097435
品番
M30×100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M30
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
3.5
色
黒
寸法S(mm)
46
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約53.1
寸法Z(mm)
約3.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
19
寸法ds(Φmm)
30
ねじ長さb(mm)
66
ねじ山種類
メートル並目