屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 順目タイプ(グレーチングのみ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44097727 品番 GNNJ-20W251-K
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。
屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。
優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。
最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。
従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。
車椅子、台車等もスムーズに通過できます。
すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。

用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、壁際など水を集める場所に最適です 仕様本体のみ 材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA) 質量(kg)2.8 K(ブラック) タイプ順目タイプ 寸法H(mm)20 長さL(mm)999 寸法A(mm)251 耐荷重(kN)(集中荷重)3.5 適合荷重歩道用 隙間(mm)6以下 溝幅寸法B(mm)200
注意
※受枠は付属しておりません。シマブン製GSL-20を別途ご用意お願い致します。
※C.S.R(滑り抵抗係数)とはJIS A 1454に定められている床材の滑り性試験によって測定される値です。
※土足での通過を想定した数値です。
※評価基準に関して、一般社団法人日本建築学会の推奨値(案)として、C.S.R=0.4以上が提示されております。
※記載データは測定値であり、保証値ではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 新色登場

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする