※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90.7kgバンドシャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44097884 品番EA628WS-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410
材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)29 使用荷重(kg)90 寸法D(mm)4.8 寸法B(mm)8.4 適合バンド幅(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする