曜日別特売
EA631EB-12 800x240x625mm吊車 エスコ 44097954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

800x240x625mm吊車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44097954
品番
EA631EB-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥249,480
販売価格(税別)
¥226,800
仕様
運搬に便利な分解可能タイプ
寸法(mm)
800×240×625(H)
質量(kg)
25.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする