※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 車庫まわり
エスコの 車止め
エスコの 金具
6.0x60mmスナップフック(10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44098469
品番
EA638JP-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
材質
SUS316
使用荷重(t)
0.12
線径(Φmm)
6
内寸(mm)
48×17
開口寸法(mm)
8