※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 車庫まわり
エスコの 車止め
エスコの 金具
8.0x80mmスナップフック(10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44098487
品番
EA638JP-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
材質
SUS316
使用荷重(t)
0.23
線径(Φmm)
8
内寸(mm)
64×23
開口寸法(mm)
10