シリアル&パラレル増設PCIインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルLPTポート)+ 2x DB9(RS232Cシリアルポート)/PCI拡張ボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44099294 品番PCI2S1P2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シリアル&パラレルポート増設PCIカード:1つのPCIバスにDB25パラレルポート(×1)とDB9 RS232Cポート(×2)を追加。2×フルプロファイル、または3×ロープロファイル拡張スロットに装着。IRQ & IO自動割当、IRQ共有をサポート
標準&ロープロファイルブラケット対応:2×標準ブラケット(装着済み)または3×ロープロファイルブラケット(製品に付属)を使用。Windows 7以上、Linux 2.6.x - 5.x対応
StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供

用途
追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど
コンピュータにシリアルポートを増設。POS端末、シリアルプリンタ、PLC、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどを接続
工場での装置制御とオートメーション
仕様ポート:3、インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)、バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:IEEE 1284、16C550(RS-232)、チップセットID:Asix - MCS9865 セット内容1 - PCIシリアルパラレルコンボカード、1 - フルプロファイルブラケット(装着済み)、2 - ロープロファイル対応ブラケット シリアルポート用、1 - ロープロファイル対応ブラケット パラレルポート用、1 - クイックスタートガイド 性能最大データ転送速度:シリアル - 115.2Kbps、パラレル - 1.5Mbps、シリアルプロトコル:RS-232、最大ボーレート:115.2 Kbps、データビット:5、6、7、8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2 ブラック 質量(g)141 対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10、Windows Server(R) 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.x - 5.x LTSバージョンのみ 湿度(%RH)10〜90 保存温度(℃)‐20 to 85 高さ(cm)12 コネクタコネクタタイプ:1 - PCI(5V、32ビット)、外部ポート:2 - DB9(D-Sub)[9ピン](RS232Cシリアルポート)、1 - DB25(D-Sub)[25ピン](IEEE1284パラレルLPTポート) 動作温度(℃)0 to 70 縦(cm)13.4 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする