大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M5
注文コード
44099352
品番
M5×15
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.8
寸法S(mm)
8
色
黒
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約9.2
寸法Z(mm)
約0.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
3.5
寸法ds(Φmm)
5
ねじ長さb(mm)
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目