トレッカー ツーポールロッジUV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44099389 品番UA-0067
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

2本のポール設営簡単。クラシカルなフィルムのロッジタイプテント、吊り下げ式のインナーテント付。3〜4人用

付属品ガイドロープ、スチールペグ、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ 材質幕体:ウォール=ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF210D(PU3000mm)、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU1000mm)、ポール:スチール(粉体塗装)Φ19mm カーキ 質量(g)7200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)幕体:215×285×160、インナー:200×210×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする