※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
5.0Tonローラーシャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44099476
品番
EA638NT-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
材質
本体:S25C、ローラー部:SS400
寸法L(mm)
100
使用荷重(t)
5
寸法B(mm)
64
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
91